Beli Gergaji Pigura Tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  2. TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Figura. Membuat pemotongan miring yang akurat, kini mudah dengan Tekiro Gergaji Clamping Box. Memotong pada sudut kemiringan 45 derajat dengan mudah berkat Clamping Box ini. Gergaji berkualitas dan Clamping Box terbuat dari bahan ABS. Ini adalah pilihan yang ringan, tahan lama dan mudah digunakan untuk berbagai proyek maupun hobi anda. Sangat praktis dan hasil pemotongan akan lebih cepat dan presisi. Fungsi : Berfungsi untuk memotong kayu dengan cetakan kemiringan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhanMaterial : high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: High Carbon Steel
    • Dimension 2 (mm): 300
    • Dimension 1 (mm): 410
    • Dimension 4 (mm): 100
    • Dimension 5 (mm): 22
    • Dimension 3 (mm): 117
  3. INGCO Back Saw
    Mulai

    Rp97.900

    INGCO Back Saw
    Deskripsi:
    INGCO Back Saw // Gergaji Kayu Backsaw Sudut Pigura Inch
    atribut:
    • Length (mm): 300 (12inch)
    • Material: 65Mn
    • Thickness (mm): 0.8
    • Teeth Per Inch: 11
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  6. Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 TPI (Gergaji Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 TPI (Gergaji Tangan)
    Deskripsi:
    Has file sharpened teeth with plain hardened cutting edges. Impact resistant handle. High quality. 13 points per inch.
    atribut:
    • Saw Type: Tenon Saw
    • Blade Material: Steel
    • Back Material: Steel
    • Blade length: 250mm
    • Teeth Per Inch: 13TPI
    • Handle Material: ABS
  7. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
Daftar Harga Gergaji Pigura Tekiro Terbaru October 2026
TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
TEKIRO Back Saw (Gergaji Tangan)Rp149.900
INGCO Back SawRp97.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
CPT National Mata Gergaji BesiRp2.900
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
Kennedy Meteor Tenon Saw Fine Cut 11 TPI (Gergaji Tangan)Rp549.900
BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)